Beli Mesin Amplas Krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Amplas Orbital
    Mulai

    Rp1.999.900

    KRISBOW Mesin Amplas Orbital
    atribut:
    • Pad Size (inch): 5
    • Air Pressure (bar): 6
    • Free Speed (rpm): 12000
    • Orbit Diameter (mm): 5
    • Hose size (inch): 3/8
    • Air Consumption (L/minute): 57
    • Air inlet (inch): 1/4
  2. KRISBOW Cordless Sander (Mesin Amplas)
    Mulai

    Rp879.900

    KRISBOW Cordless Sander (Mesin Amplas)
    atribut:
    • Pad Size (mm): 135x135x95
    • Pad Type: Hook & Loop
    • No Load Speed (rpm): 11000
  3. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  4. KRISBOW Mesin Pembersih Lantai
    Mulai

    Rp27.999.900

    KRISBOW Mesin Pembersih Lantai
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Clean/ Dirty Water Tank Capacity: 27.8 L/ 31.3 L
    • Power: 1000 W
    • Dimensions (mm): 1060x650x1025
  5. KRISBOW Pad Pembersih Mesin
    Mulai

    Rp98.900

    KRISBOW Pad Pembersih Mesin
    atribut:
    • Size (inch): 17
  6. KRISBOW Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Impact Rate (ipm): 0-3300
    • No Load Speed (rpm): 0-2200
  7. KRISBOW Mesin Amplas & Gerinda
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Mesin Amplas & Gerinda
    atribut:
    • Wheel/ Belt Size: 6x0,75x0,5/ 2x27 Inch
    • No. Load Speed: 2850 r.p.m
    • Input Power: 250 watt/ 220 volt/ 50 Hz
    • Dimensions (mm): 445x395x245
  8. KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Base Plate Diameter (inch): 17
  9. KRISBOW Sikat Halus untuk Mesin Poles
    Mulai

    Rp349.900

    KRISBOW Sikat Halus untuk Mesin Poles
    atribut:
    • Color: White
    • Size (inch): 17
  10. KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    Mulai

    Rp3.399.900

    KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimensions (mm): 56.5x28x33
    • Disc Size (inch): 6
    • Input Power (W): 370
    • Belt Size (inch): 4x36
    • No Load Speed (rpm): 2850
  11. KRISBOW Pad Sikat Kasar untuk Mesin Poles
    Mulai

    Rp349.900

  12. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  13. Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Resin Bond Cloth Belt (Amplas Sabuk)
    51%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Resin Bond Cloth Belt (Amplas Sabuk)
    Deskripsi:
    -An abrasive resin cloth belt that lightly polishes metal and resin, etc. by being attached to a compact electric belt sander or air tool.-Burring, bead removal, rust removal and scratch removal, etc.
  14. Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Cloth Belt (Amplas Sabuk)
    49%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

    Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Cloth Belt (Amplas Sabuk)
    Deskripsi:
    -Efficient burring of various metals, rough scratching, surface grinding and polishing. It is an endless belt of 100x915mm size which is widely used._x000D__x000D_-If it is a belt sander of 100x915mm type, it can be installed._x000D__x000D_-From the rough cutting of belts polish
    atribut:
    • Abrasive Materials: Alundum Abrasive Grain (A) (Grain Size #36:zirconia abrasive grain)
Daftar Harga Mesin Amplas Krisbow Terbaru October 2026
KRISBOW Mesin Amplas OrbitalRp1.999.900
KRISBOW Cordless Sander (Mesin Amplas)Rp879.900
KRISBOW Mesin Poles TanganRp1.099.900
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp899.900
KRISBOW Mesin Pembersih LantaiRp27.999.900
KRISBOW Pad Pembersih MesinRp98.900
KRISBOW Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp1.399.900
KRISBOW Mesin Amplas SabukRp899.900
KRISBOW Mesin Amplas & GerindaRp2.199.900
KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp10.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)